- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 傘ホルダー
- 収納 傘ホルダーのおすすめ人気ランキング
収納 傘ホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新131件の「収納 傘ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 傘 ホルダー」、「折りたたみ傘のカサ立て」、「傘掛け マグネット」などの商品も取り扱っております。
Kawasumi(川住製作所)カサホルダーVer21
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダーセット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70×146対応20~27インチ自転車RoHS指令(10物質対応)対応
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。3本の傘がスッキリと収納できます。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。濡れた傘は扉の外側に掛けて乾かせます。
材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。幅(cm)10.2耐荷重(kg)2長さ(cm)22.3高さ(cm)11.3
マンションの鉄製扉など、磁石のくっつくあらゆる場所に取り付け可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。ドアがコンパクトな傘の収納スペースに!強力磁石で取り付け自在!
材質上下ホルダー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン・マグネット質量(g)約370耐荷重(kg)約2収納数4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5×5
雨で濡れたカサを簡単に出し入れできるカサ入れ。
カサをらくらく2本収納可能。
使わない時は、丸めてコンパクトに折り畳み可能。
ヘッドレストにぶらさげたり、グローブボックスの中にすっきり収まるサイズ。
1個
¥569税込¥626
当日出荷
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに付属品取付金具、レンチ色グレー質量(g)650アズワン品番64-9547-35
1個
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
立てないから絡まない。
水切れもよく折りたたみ傘も収納!
幅(mm)300高さ(mm)1080奥行(mm)180耐荷重(kg)3
CONDOR(山崎産業)SUSUスウスウ 車内用 傘ケース
雨の日もKEEP・DRY!濡れた長傘をスマートに収納できる車内用のマイクロファイバー超吸水傘ケースです。運転席・助手席のヘッドレストに簡単取り付け。長傘2本まで収納できます。助手席に置いて使うこともできます。長傘専用でサイズは、親骨の長さ50~65cmまでが使用できます。使用しない場合は小さく収納できます(黒ホック付)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×730×20質量(g)156材質パイル(モール素材)ポリエステル100%、撥水加工生地/ポリエステル100%
ドアがコンパクトな傘の収納スペースに『smart』マグネットでドアに貼り付けるだけのコンパクトな傘立て。
強力磁石でマンションの鉄製扉など磁石のくっつくあらゆる場所に取付可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。
材質上下ホルダー:ABS樹脂質量(g)約100耐荷重(kg)約2収納数4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.8×5×5
島製作所メロディ スムーズST
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8仕様傘ホルダー付、後ろポケット付質量(kg)2.3車輪径(Φmm)100ピッチ(mm)40(5段階)ハンドル高さ(mm)680~840収納時寸法(mm)H590×W235×D305使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
サギサカ(SAGISAKA)傘ホルダー
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色ブラック適合サイズ曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用適合車種自転車サイズ:24型以上
1個
¥849税込¥934
4日以内出荷
傘が最大3本まで収納出でき、リング内蔵の広い開口部で傘の出し入れが楽にできる傘ホルダーです。お車のヘッドレストや持ち運べるベルト付きで肩掛けも可能。折り畳み傘にも対応しています。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、3WAY(長傘、折り畳み傘、コンパクト)、傘3本収納可能、型掛けベルト付、開口部リング内蔵色サンドカーキサイズ(cm)58×17~7.5
1個
¥2,198税込¥2,418
6日以内出荷
数本の傘を立てるのにお手軽な傘立てです。
用途傘たてに色シルバー
ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。
1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
寸法(縦×横)(mm)750×120RoHS指令(10物質対応)対応